Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8653425
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     ER7DCM
EAN/GTIN:
     4064575356159
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
APC Easy Rack - Rack-Kabelorganizer - Schwarz - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
0.5 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Rack-Kabelorganizer
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
6 cm x 53 cm x 5 cm / 0.5 kg
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.