Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Equip USB 3.2 Gen 1 Typ C auf Typ C Kabel, M/M, 1 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8657688
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     128361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Equip - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB 3.2 - 3 A - 1 m - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Bewertete Stromstärke
3 A
Länge
1 m
Farbe
Weiß
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.2
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.