Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Equip USB 2.0 Typ C auf Typ A Kabel, M/M, 3.0 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8657692
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     128886
EAN/GTIN:
     4015867226582
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Equip - USB-Kabel - USB (M) zu USB-C (M) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Länge
3 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
24-poliger USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.