Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts ComboCord USB-Kabelsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8675372
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     468574
EAN/GTIN:
     4250774951855
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Das universellste Kabel: lädt und synchronisiert Geräte mit Micro-USB und USB Typ-C Anschluss.
4smarts ComboCord - USB-Kabelsatz - 2 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabelsatz
Kabelmantelmaterial
Baumwollgewebe
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden, geflochten, verhedderungsfrei
Länge
2 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Wiederverwendbarer Kabelbinder
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x USB-Kabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) bis 5-pin Micro-USB Typ B (männlich) - 2 m ¦ 1 x USB-C-Adapter - 5 pin Micro-USB Type B (female) bis 24-poliger USB-C (Stecker)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
9.5 cm
Transporttiefe
3.5 cm
Transporthöhe
12.5 cm
Transportgewicht
80 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.