Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude 7202 Temperatur- und Wärmefühler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8703951
Hersteller:
     Gude Systems
Herst.-Nr.:
     7202
EAN/GTIN:
     4250493172029
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Der Sensor 7202 enthält einen kombinierten Temperatur- und Luftfeuchte-Sensor. Beide Werte werden zeitgleich gemessen und ausgewertet. Der Hybridsensor wird einfach mit einem freien RJ45-Anschluss des Gerätes verbunden und automatisch erkannt. Weitere Einstellungen sind nicht erforderlich. Anstelle eines fest angeschlossenen Kabels ist eine RJ45-Buchse integriert. Dadurch lässt sich der Hybridsensor mit einem geschirmten LAN-Kabel von bis zu 40 m Länge anschließen. Oftmals können hierfür bereits verlegte Kabel verwendet werden.
Gude 7202 - Temperatur- und Wärmefühler - mit RJ45 Sensorschnittstelle
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Temperatur- und Wärmefühler - mit RJ45 Sensorschnittstelle
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
For RJ-45, Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung: ±3 %, Temperaturmessgenauigkeit ±0,5 °C
Kennzeichnung
EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU, EN 55024:2010, EMC 2014/30/EU, EN 55032:2015, Directive 2015/863/EU
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
80 °C
Weitere Suchbegriffe: Luftfeuchtesensor, feuchtigkeitssensor
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,12*
€ 115,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.