Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schroff Rack-Tür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8708047
Hersteller:
     nVent
Herst.-Nr.:
     25230-095
EAN/GTIN:
     4036088090158
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Verglasungs-/Glastüren für Aluminiumrahmenschränke mit attraktivem Design, ideal geeignet für allgemeine Elektronik, Prüf- und Messtechnik, Audio/Video- und Rundfunkanwendungen.
Schroff - Rack-Tür - vorne und hinten - RAL 7021, Black Gray - 16U
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Tür
Standort
Vorne und hinten
Produktmaterial
Acrylglas
Höhe (Rack-Einheiten)
16U
Breite
55.3 cm
Höhe
76.7 cm
Farbe
RAL 7021, Black Gray
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,90*
€ 284,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,84*
€ 280,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,49*
€ 269,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,96*
€ 235,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.