Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EloPOS Z10 Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8725093
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E391994
EAN/GTIN:
     0843173128450
Suchbegriffe:
All-in-One PC
all-in-one pc
Das EloPOS Z10 basiert auf der einheitlichen Elo-Architektur und zeichnet sich durch ein leistungsstarkes, minimalistisches Design aus, das Kassenabwicklung und POS-Aufgaben auf begrenztem Platz optimal kombiniert. Ausgestattet mit einem interaktiven 15,6-Zoll-Full-HD-Display, einem E/A-Hub und einer geschlossenen Kabelführung ist das EloPOS Z10 eines der schlanksten POS-Systeme auf dem Markt.
EloPOS Z10 Standard - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Snapdragon 660 - RAM 4 GB - Flash 64 GB - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 39.6 cm (15.6") 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - dunkelgrau metallisch
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
POS-Terminal
Farbe
Dunkelgrau metallisch
Integrierte Peripheriegeräte
Zwei 0,7-Watt-Lautsprecher
Formfaktor des Produktes
All-in-One (Komplettlösung)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 2 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ständer, Schraubenset
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, IC, MIC, FCC, RCM
VESA-Halterung
75 mm, VESA
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Gerätetyp
Netzteil
Stromverbrauch im Standby-Modus
0.4 Watt
Energierverbrauch Sleep
10.3 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Betriebssystem / Software
Software
Google Play Services
Bereitgestelltes Betriebssystem
Android 10
Monitor
Diagonalabmessung
39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Monitortyp
LED
Helligkeit
350 cd/m²
Kontrastverhältnis
1000:1
Reaktionszeit
20 ms
Monitormerkmale
8-Bit-Gamma, PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive)
Native Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild-Bildschirm
Ja
Touchscreen
Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Horizontaler Betrachtungswinkel
170
Vertikaler Betrachtungswinkel
170
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung
60 Hz
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Mit Lautsprechern
2
Audioeingang
Typ
Dual-Array-Mikrofon
Kamera
Leistungsmerkmale
Autofokus, 30 Frames pro Sekunde
Auflösung
1920 x 1080
Kamera
Ja
Auflösung (MP)
5 Megapixel
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.12 cm
Tiefe
13.1 cm
Höhe
37.02 cm
Prozessor / Chipsatz
CPU
Qualcomm Snapdragon 660
Anz. der Kerne
8 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
1 x 64 GB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 (900 mA) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,75*
€ 1.152,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 967,30*
€ 1.151,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 943,53*
€ 1.122,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 922,02*
€ 1.097,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,31*
€ 1.054,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E398278
ab € 56,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E809321
ab € 274,09*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E482940
ab € 432,21*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E483135
ab € 296,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.