Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpenföhn Dolomit Advanced


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8725764
Hersteller:
     EKL
Herst.-Nr.:
     84000000184
EAN/GTIN:
     4250280320213
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Deutsche Entwicklungs- und Qualitätsstandards, ein komplett mattschwarz beschichteter Kühlkörper gepaart mit dem mehrfach ausgezeichneten Wing Boost 3 ARGB Lüfter: Die Dolomiten bieten genug Leistungsreserven um auch anspruchsvolle Systeme effizient zu kühlen.
Alpenföhn Dolomit Advanced - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA2011, LGA1150, LGA2011-3, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis - 120 mm - mattschwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
7.3 cm
Höhe
15.4 cm
Gewicht
758 g
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Thermal compound Thermal Grizzly Hydronaut
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), 4 Kupfer-Heatpipes (6 mm), RGB Fusion LED-Beleuchtung, ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock Polychrome RGB, TDP bis zu 180 W, asymmetrischer Kühlkörper, RockMount3 Befestigungssystem, ARGB-Lüfter
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1.600 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Heatsink-Abmessungen
154 mm x 120 mm x 48 mm
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA2011 Socket, LGA1150 Socket, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Kühlermaterial
Aluminium mit nickelbeschichteter Kupferbasis
Geräuschpegel
23.5 dBA
Energieverbrauch
1.56 W
Nennstrom
0.13 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
92.6 m³/h (54,5 CFM)
Luftdruck
2.19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.