Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AORUS 120 ARGB FAN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8735779
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     GP-AR120RFAN
EAN/GTIN:
     4719331552237
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
AORUS 120 ARGB FAN - Gehäuselüfter - 120 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
MTBF
73500 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Anti-Vibrations-Gummipads, adressierbares RGB
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800-1.700 U/Min.
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
7.3 - 28.6 dbA
Energieverbrauch
6 W
Nennstrom
0.5 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(18.52-40.85 cfm)
Luftdruck
0.37-1.48 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,786
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,299
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,395
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,303
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,54*
€ 42,293
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.