| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8740374 Herst.-Nr.: IS-FL-DSD-256-DP EAN/GTIN: 5060220253551 |
| |
|
| | |
| Das iStorage datAshur ist das weltweit sicherste, benutzerfreundlichste und erschwinglichste USB-Flash-Laufwerk mit PIN-Code-Zugang und militärischer AES-256-Bit-Hardwareverschlüsselung. Der datAshur verfügt über eine wiederaufladbare Batterie, die es dem Benutzer ermöglicht, eine 7- bis 15-stellige PIN auf dem integrierten Tastenfeld einzugeben, bevor er das Laufwerk an den USB-Anschluss anschließt. iStorage datAshur SD - USB-Flash-Laufwerk mit integriertem microSD-Kartenleser - verschlüsselt - USB-C 3.2 Gen 1 (Packung mit 2) Weitere Informationen: Allgemein | Packungsmenge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk mit integriertem microSD-Kartenleser | | Hardwareverschlüsselung | Ja | | Verschlüsselungsalgorithmus | AES-ECB, 256-bit AES-XTS, 256-bit AES-CBC, FIPS 197 PUB, FIPS 140-3 Level 3 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Adapter USB-C auf USB-A | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C | | Max. Betriebstemperatur | 40 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 19.9 mm | | Tiefe | 13.5 mm | | Höhe | 87.2 mm | | Gewicht | 25.4 g | Arbeitsspeicher | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 100 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Interfacetyp | USB-C 3.2 Gen 1 | | Besonderheiten | Bootfähig, automatische Sicherung, manipulationssicher, PIN-Tastatur mit 10 Tasten, Li-Ion-Akku, Read-Only Access Mode, staubabweisend, Vandalismusschutz, Self-Destruct PIN, abriebfestes Tastenfeld, betriebssystem- & plattformunabhängig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flash Stick, Speicher-Stick, Speicherstick, USB Stick, USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, speicherkartenleser usb, micro sd |
| | |
| |