Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Logi Dock for UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8741780
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     986-000030
EAN/GTIN:
     5099206102071
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Docking Station
Dockingstation
Computer-Headset
Logi Dock ist eine All-in-one-Docking-Station, welche die Einrichtung des Arbeitsplatzes zu Hause vereinfacht, die Unordnung auf dem Schreibtisch verringert und die Produktivität von Mitarbeitern außerhalb des Büros steigert.
Logitech Logi Dock for UC - Dockingstation - USB-C - HDMI, DP - Bluetooth - für Room Solution Large
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
16 cm
Tiefe
13.15 cm
Höhe
8.48 cm
Gewicht
942 g
Farbe
Weiß
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Data Link Protocol
Bluetooth
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
100 W-Spannungsversorgung, Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), DisplayPort Alt Mode
Eingabegerät
Sechs Mikrofone, Bedienelemente
Enthaltene Kabel
1 x Kabel USB-C auf USB-C - 1 m
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 60 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig)
Audio
Audioausgang
Lautsprecher
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Logitech Room Solution Large
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 ¦ 1 x SuperSpeed USB 3.0 with Fast Charging ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 1 ¦ 1 x Display / Video - DisplayPort ¦ 1 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x USB-C Upstream mit Spannungsversorgung (100 W) ¦ 1 x USB-C 3.1 Gen 1 with Fast Charging
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 306,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,48*
€ 374,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,97*
€ 373,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,87*
€ 369,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,22*
€ 367,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,53*
€ 364,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
952-000149
ab € 40,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.