Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Aer RGB 2 Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8750724
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     HF-2814C-DB
EAN/GTIN:
     5060301697137
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
NZXT Aer RGB 2 Starter Kit - Gehäuselüfter - 140 mm - mattschwarz (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
14 cm
Farbe
Mattschwarz
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Polycarbonat, Gummi
Packungsinhalt
Controller
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
26 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1500 U/Min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
22 - 33 dBA
Energieverbrauch
3.84 W
Nennstrom
0.32 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(30,39 - 91,19 CFM)
Luftdruck
0.17-1.52 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.