Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT Aer RGB 2 Starter Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8750727
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     HF-2812C-TW
EAN/GTIN:
     5060301697144
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
NZXT Aer RGB 2 Starter Kit - Gehäuselüfter - 120 mm - Mattes Weiß (Packung mit 3)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
2.6 cm
Höhe
12 cm
Farbe
Mattes Weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Kunststoff, Polycarbonat, Gummi
Packungsinhalt
Controller, 12 Lüfterschrauben, 1-auf-3-Lüftersplitter, 2 Magnete
Packungsmenge
3 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
MTBF
60,000 Stunde(n)
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), RGB LED x8
Gebläsehöhe
26 mm
Drehgeschwindigkeit
500-1500 U/Min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Geräuschpegel
22 - 33 dBA
Energieverbrauch
2.16 W
Nennstrom
0.18 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
(17,48 - 52,44 CFM)
Luftdruck
0.15-1.35 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,18*
€ 119,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,32*
€ 108,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,42*
€ 101,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.