Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Argus L-12025W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8751657
Hersteller:
     Inter-Tech
Herst.-Nr.:
     88885577
EAN/GTIN:
     4260455647632
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Der laufruhige 120 mm RGB LED-Lüfter von Argus bietet mit seinen insgesamt 24 RGB-LEDs einen stylischen Effekt. Gummierte Auflagen in den Lüfterecken, auf beiden Seiten des Lüfters, sorgen für einen vibrationsfreien Betrieb und lassen die Option offen, ob der Lüfter kühle Luft ansaugen oder die warme Luft aus dem Gehäuse pusten soll. Der Anschluss erfolgt temperaturgeregelt über den 4-Pin PWM-Anschluss am Mainboard und wird zusätzlich noch am 3-Pin 5V RGB-Header des Mainboards angeschlossen, welcher für die synchronen Farbwechsel aller angeschlossenen Komponenten zuständig ist.
Argus L-12025W - Gehäuselüfter - 120 mm - weiß, RGB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Weiß, RGB
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Schrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, RGB LED x24
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1200 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, digitaler 3-Pin-RGB-Header
Lüfterdurchmesser
120 mm
Lüfterlager
Hydromechanisches Gleitlager
Geräuschpegel
30 dB
Nennspannung
12 V
Luftstrom
101 m³/h (59,47 CFM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.