Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8752022
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     450-ALJL
EAN/GTIN:
     5704174960744
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Jetzt müssen Sie nicht mehr das Netzteil zwischen Büro und Zuhause hin- und hertragen. Statten Sie sich mit einem zweiten Netzadapter für Ihr Notebook aus, so haben Sie einen fürs Büro und einen für zu Hause oder unterwegs. Der 65-Watt-Netzadapter von Dell ist speziell auf die Erfüllung der Stromanforderungen Ihres Dell Notebook ausgelegt. Über den leistungsstarken 65-Watt-Netzadapter können Sie Ihr System zum Betrieb und zum gleichzeitigen Aufladen des Akkus an die Stromversorgung anschließen. Im Lieferumfang ist ein 1 Meter langes Netzkabel enthalten.
Dell - USB-C Netzteil - AC - 65 Watt - für Latitude 5330, 73XX, 7430, 74XX 2-in-1, 75XX, 9330, 9430, 94XX 2-in-1; Precision 35XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
USB-C Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C
Leistungskapazität
65 Watt
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell Latitude 3300, 3301, 3310, 3310 2-in-1, 3320, 3330, 3400, 3410, 3420, 3500, 3510, 3520, 5320 2-in-1, 5330, 5400 Chromebook Enterprise, 5420, 5420 2-in-1, 5420 Rugged, 5430, 5430 Rugged, 5520, 5530, 7310, 7310 2-in-1, 7320 2-in-1, 7320 Detachable, 7330, 7410 2-in-1, 7410 2-in-1 Chromebook Enterprise, 7420 2-in-1, 7430, 7430 2-in-1, 7520, 7530, 9330, 9420 2-in-1, 9430, 9430 2-in-1, 9520 2-in-1 ¦ Dell Precision 3560, 3570
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.