Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-91758 Herst.-Nr.: 91758 EAN/GTIN: 4043619917587 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock verfügt über sechs Speicherkartenslots und ermöglicht das Lesen und Beschreiben vieler verschiedener Speicherkarten. Über die USB Typ-A Schnittstelle wird der Card Reader an einen PC oder ein Notebook angeschlossen. Delock - Kartenleser (Multi-Format) - USB 3.2 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 4.2 cm | | Tiefe | 6.8 cm | | Höhe | 1.4 cm | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Kartenleser - extern | | Besonderheiten | Einziehbarer Stecker, Hot-Swap-fähig | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, CompactFlash Card, microSD, CFast Card Typ I, CFast Card Typ II, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, SDHC UHS-I Memory Card, SDXC UHS-I Speicherkarte, Memory Stick XC, CFast Card, microSDHC UHS-I Memory Card, microSDXC UHS-I Memory Card, SDHC UHS-II Memory Card, SDXC UHS-II Speicherkarte, CompactFlash Card type III, Memory Stick PRO-HG, CompactFlash UDMA, microSDHC UHS-II Memory Card, microSDXC UHS-II Memory Card, SDHC UHS-III Memory Card, SDXC UHS-III Memory Card, microSDHC UHS-III Memory Card, microSDXC UHS-III Memory Card, MultiMediaCard II, Memory Stick PRO-MG Duo, Memory Stick PRO-MG, Memory Stick Duo-MG, Memory Stick PRO-HG-MG Duo | | Host-Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | | Unterstützt mit optionalem Adapter | miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, miniSDHC, miniSDXC | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Google Chrome OS, Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher, Apple MacOS 11.2.3 oder höher | | Kennzeichnung | Plug and Play | Schnittstellen | Erforderliche Ports | 1 x 9-poliger USB Typ A | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,97* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,43* | € 22,39* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 16,38* | € 22,41* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 9,90* | ab € 18,85* | € 25,53* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 19,15* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|