Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 532450 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz
CUC Exertis Connect 532450 USB Kabel USB 2.0 3 m USB A USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8770276
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532450
EAN/GTIN:
     3548385324504
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
exertis Connect - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
480 Mbps Datenrate
Länge
3 m
American Wire Gauge (AWG)
28
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.