Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jou Jye N11


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     1062-426660
Hersteller:
     Jou Jye Computer
Herst.-Nr.:
     A 2711
EAN/GTIN:
     0859300007680
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 4189
Chipkühler
Kühlkörper
cpu lüfter sockel 4189
Jou Jye N11 - Prozessor-Luftkühler - for 2U server and up, RoHS - (für: LGA4189-4, LGA4189-5) - Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.3 cm
Tiefe
8.2 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
460 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler - for 2U server and up, RoHS
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Steuerung, Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt, TDP bis zu 270 W
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
0-8500 rpm
Kompatibel mit
LGA4189-4 Socket, LGA4189-5 Socket
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Doppelkugellager
Kühlermaterial
Kupfer-Heatpipes mit Aluminium-Kühlrippen
Geräuschpegel
16 - 50 dBA
Energieverbrauch
0.9-5.4 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
13.8-69 m³/h (8,12 - 40,6 CFM)
Luftdruck
0.58-14.58 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1062
12
pro Stück
€ 4,45*
ab € 35,33*
€ 41,88*
6 Tage
11
pro Stück
€ 1,00*
ab € 41,60*
€ 49,19*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 41,87*
€ 49,89*
3 Tage
9
pro Stück
€ 4,90*
ab € 44,04*
€ 52,17*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,51*
€ 66,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1062
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1062
Versand: Lager 1062
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1062
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.