Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 532474 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
CUC Exertis Connect 532474 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1,8 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8774180
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532474
EAN/GTIN:
     3548385324740
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
exertis Connect - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 3.0 - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
5 Gbps Datenrate
Länge
1.8 m
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
10-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.