Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston FURY Impact - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     820-1826082
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548S38IB-32
EAN/GTIN:
     0740617326123
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Kingston FURY Impact - DDR5 - Modul - 32 GB - SO DIMM 262-PIN - 4800 MHz / PC5-38400 - CL38 - 1.1 V - ungepuffert - on-die ECC - für Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi9
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Breite
69.6 mm
Höhe
30 mm
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Kennzeichnung
Plug and Play, JEDEC
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 13 Extreme Kit - NUC13RNGi9
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR5 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 262-PIN
Modulhöhe (Zoll)
1.18
Geschwindigkeit
4800 MHz (PC5-38400)
Latenzzeiten
CL38 (38-38-38)
Datenintegritätsprüfung
On-die ECC
Besonderheiten
Single Rank, acht Bänke, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), ungepuffert
Chip-Organisation
4096 x 8
Spannung
1.1 V
Metallüberzug
Gold
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 68,54*
€ 71,18*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 69,35*
€ 72,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 71,30*
€ 74,05*
33 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 72,74*
€ 75,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 73,07*
€ 75,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,76*
€ 83,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,54*
€ 81,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.