Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB 2.0 Kabel, USB St. A / USB St. B, anthrazit, 3,0 m
USB 2.0 Kabel, USB St. A / USB St. B, anthrazit, 3,0 m
Artikel-Nr.:
     C1001-8779951
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532409
EAN/GTIN:
     3548385324092
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
exertis Connect - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Foiled Unshielded Twisted Pair (F/UTP)
American Wire Gauge (AWG)
28/28
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Beidraht
Länge
3 m
Farbe
Grau
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, Plug and Play
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.