Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 149690 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
CUC Exertis Connect 149690 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A Micro-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-8779997
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     149690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
micro usb anschlusskabel schwarz
exertis Connect - USB-Kabel - USB (M) zu Micro-USB Typ B (M) - USB 2.0 - 50 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Kabelmantelmaterial
PVC
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden
Länge
50 cm
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,42*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.