| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8781620 Herst.-Nr.: 127397 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| exertis Connect - Adapterkabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (W) - DisplayPort 1.2 - 15 cm - Daumenschrauben, aktiv - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Video-Adapterkabel | | Besonderheiten | Daumenschrauben, aktives Kabel, max. Auflösung von 1920 x1080 bei 60 Hz, 10,8 Gbps Datenrate | | Länge | 15 cm | | Farbe | Schwarz | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Konnektivität | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Service und Support | 1 Jahr Garantie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapter vga |
| | |
| |