Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netzteil 5V / 1A für HDMI über RJ45 Extender 050113
Netzteil 5V / 1A für HDMI über RJ45 Extender 050113
Artikel-Nr.:
     C1001-8782056
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     801068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
hdmi extender
exertis Connect - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 5 Watt
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
DC-Stromkabel - integriert - 1.5 m
Besonderheiten
Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x Gleichstromstecker 5,5 mm (ID: 2,1 mm)
Ausgangsspannung
5 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Leistungskapazität
5 Watt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.