Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hypertec 532403-HY USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A USB B Grau
Hypertec 532403-HY USB Kabel USB 2.0 0,6 m USB A USB B Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-8782690
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     532403
EAN/GTIN:
     3548385324030
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
exertis Connect - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 60 cm - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
S/FTP
American Wire Gauge (AWG)
28/24
Beschichteter Stecker
Nickel
Besonderheiten
Beidraht, 480 Mbps Datenrate
Länge
60 cm
Farbe
Grau
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, USB-IF
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
1 Jahr Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.