Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 39910214 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Silber
CUC Exertis Connect 39910214 USB Kabel 1 m USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) USB C USB A Silber
Artikel-Nr.:
     C1001-8782716
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39910214
EAN/GTIN:
     4048889054505
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel typ a 1m
exertis Connect - USB-Kabel - USB-C (M) zu USB (M) - USB 3.1 - 1 m - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Besonderheiten
Synchronisieren und Laden
Länge
1 m
Farbe
Silber
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.1
Konnektivität
Anschluss
24-poliger USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.