Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 976-DELOCK-91759 Herst.-Nr.: 91759 EAN/GTIN: 4043619917594 |
| |
|
| | |
| Dieser Card Reader von Delock dient dem Einbau in einen 3.5" Schacht des PCs und wird an einen internen USB Pfostenstecker angeschlossen. Er verfügt über sechs verschiedene Card Reader Slots und ermöglicht das Anschließen eines USB Geräts. Delock - Kartenleser - 8,9 cm (3,5 Zoll) (Multi-Format) - USB 3.2 Gen 1 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Kartenleser - intern | | Unterstützte Speicherkarten | CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, miniSDHC, microSDHC, Memory Stick PRO-HG Duo, SDXC-Speicherkarte, microSDXC, Memory Stick XC, Memory Stick PRO-HG, M.2, MultiMediaCard II, Memory Stick Duo-MG | | Host-Schnittstelle | USB 3.2 Gen 1 | | Erforderlicher Einschub | 8,9 cm intern (3,5 Zoll intern) | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Windows 8.1 / 10 (32/64 Bits), Linux Kernel 5.8 oder höher | Schnittstellen | Zusätzliche Ports | 1 x USB 3.2 Gen 1 | | Erforderliche Ports | 1 x 19-poliger USB 3.2 Header | Speicherkarte | Kapazität | (Max) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 976 | | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 15,96* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 16,31* | € 22,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,70* | ab € 16,37* | € 22,40* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 4,45* | ab € 17,60* | € 24,07* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 20,97* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 976 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 976 | | Versand: Lager 976 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 976 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|