Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8789926
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSQXBU-064G-GN6MA
EAN/GTIN:
     0619659189150
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Mit der SanDisk Extreme PLUS microSD UHS-I-Karte mit Adapter sparen Sie Zeit bei der Übertragung von Medien mit höheren Lesegeschwindigkeiten.
SanDisk Extreme PLUS - Flash-Speicherkarte (microSDXC-an-SD-Adapter inbegriffen) - 64 GB - A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10 - microSDXC UHS-I
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicherkapazität
64 GB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer ¦ Deutschland: begrenzte Garantie - 30 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.99 mm
Höhe
10.92 mm
Dicke
1.02 mm
Gewicht
4.54 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
101 mm
Transporttiefe
4.9 mm
Transporthöhe
152 mm
Transportgewicht
13.76 g
Arbeitsspeicher
Geschwindigkeitsklasse
A2 / Video Class V30 / UHS-I U3 / Class10
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 90 MB/s
Formfaktor
microSDXC UHS-I Speicherkarte
Besonderheiten
Stoßfest, wasserfest, röntgenstrahlenbeständig, temperaturbeständig
Enthaltener Speicheradapter
microSDXC-an-SD-Adapter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 86,06*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 69,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/128GB
ab € 20,43*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2/128GB
ab € 64,87*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/128GB
ab € 8,96*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GBSP
ab € 6,03*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/128GB
ab € 9,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDS2/128GB
ab € 7,62*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/1TB
ab € 172,05*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TBSP
ab € 69,24*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCG3/1TB
ab € 68,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SDG3/1TB
ab € 70,76*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS1000/1000G
ab € 58,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 114,32*
Ähnlich
Kingston Technology
SDR2V6/256GB
ab € 37,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.