Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4smarts Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8790558
Hersteller:
     4smarts
Herst.-Nr.:
     456358
EAN/GTIN:
     4252011900572
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop-Halter
Laptopständer
4smarts - Dockingstation - USB-C - VGA, HDMI - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dockingstation
Breite
28 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.7 cm
Gewicht
260 g
Farbe
Matte Gray
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel - integriert - 15 cm
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, 4K Ultra HD, Samsung DeX
Video
Details zur max. Auflösung
4K - 30 Hz (nur HDMI) ¦ 1920 x 1080 (nur VGA)
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
31.5 cm
Transporttiefe
9 cm
Transporthöhe
2.1 cm
Transportgewicht
270 g
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x SD / MMC Memory Card ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x microSD
Schnittstellen
3 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C ¦ 1 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 ¦ 1 x Kopfhörer - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.