Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Smart-UPS USV-Standfuß (Packung mit 2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8790692
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMTL2USF
EAN/GTIN:
     0731304424482
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen.
APC Smart-UPS - USV-Standfuß (Packung mit 2) - für P/N: SMTL1000RM2UC, SMTL1000RM2UCNC, SMTL1000RMI2U, SMTL1000RMI2UC
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
USV-Standfuß
Breite
16.4 cm
Tiefe
21.6 cm
Höhe
14.2 cm
Gewicht
355 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: SMTL1000RM2UC, SMTL1000RM2UCNC, SMTL1000RMI2U, SMTL1000RMI2UC
Weitere Suchbegriffe: apc ups 750va, ups, apc ups
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.