Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Iris USB-Kabel-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8791045
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24527
EAN/GTIN:
     8713439245271
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
trust usb kabel
Trust Iris - USB-Kabel-Kit - USB 3.2 Gen 2 - 10 m - rund, Support von 4K 60 Hz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-C-Kabelset
Technologie
Glasfaser
Besonderheiten
Rund, Support von 4K 60 Hz
Länge
10 m
Gewicht
395 g
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.2 Gen 2
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x USB-C Kabel - 9-polig USB Typ A (Stecker) zu 24-poliger USB-C (Stecker) - 10 m ¦ 1 x USB-C-Adapter - 9 Pin USB Typ A (weiblich) zu 24-poliger USB-C (Stecker) - 10 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Service und Support
2 Jahre Garantie
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.