Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic CF-VEB332W Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8799827
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CF-VEB332W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Portreplikator
Dockingstation für Tablet
Die Panasonic CF-VEB332W Dockingstation wurde entwickelt, um die Anschlussmöglichkeiten Ihres Geräts zu erweitern, und bietet eine robuste Lösung zur Verbesserung der Konnektivität Ihres Arbeitsbereichs. Mit zwei SuperSpeed USB 3.0- und vier USB 2.0-Anschlüssen sowie mehreren Anzeige-/Videooptionen über HDMI ist diese Dockingstation ideal für professionelle Anwender, die mehrere Geräte und Bildschirme gleichzeitig anschließen möchten. Darüber hinaus ermöglichen die integrierten Ethernet-Anschlüsse nahtlose Netzwerkverbindungen, sodass Sie problemlos mit dem Internet und Ihren Netzwerkgeräten verbunden bleiben. Die Kompatibilität des Geräts mit einem Kensington-Sicherheitsschlitz gewährleistet zudem, dass Ihre Einrichtung in jeder Umgebung sicher bleibt. Ganz gleich, ob Sie in einem Büro oder an einem entfernten Standort arbeiten, die Dockingstation CF-VEB332W bietet alle wichtigen Anschlüsse und Funktionen für einen produktiven und effizienten Arbeitsbereich.
Panasonic CF-VEB332W - Dockingstation - HDMI - für Toughbook CF-33
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
35.6 cm
Tiefe
16.8 cm
Höhe
6.35 cm
Gewicht
1.41 kg
Produkttyp
Dockingstation
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Kensington Sicherheitsschlitz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Panasonic Toughbook CF-33
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 2 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 ¦ 1 x seriell ¦ 2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A ¦ 4 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,76*
€ 595,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,28*
€ 575,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,64*
€ 558,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,07*
€ 517,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.