Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKER Elektronische Kassenschublade


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8811390
Hersteller:
     Anker Kassensysteme
Herst.-Nr.:
     08517.020-0020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
kassen schublade
ANKER - Elektronische Kassenschublade - auf Counter montierbar, Unterputzmontage, unter der Ladentheke - 24 V - RAL 7021
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39 cm
Tiefe
44.2 cm
Höhe
10 cm
Gewicht
7.5 kg
Farbe
RAL 7021
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Metall
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (4 Banknoten-, 8 Münzfächer)
Erforderliche Spannung
24 V
Platzierung/Montage
Auf Counter montierbar, Unterputzmontage, unter der Ladentheke
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
2-Positionen-Zylinderschloss, Schubladenführung über kugelgelagerte Laufschienen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 292,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 344,89*
€ 410,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 342,45*
€ 407,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 325,20*
€ 386,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 313,50*
€ 373,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 292,21*
€ 347,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.