Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 3-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8823322
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MOPT008
EAN/GTIN:
     0731304427544
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Easy UPS 3-Series - USV-Schutzkit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USV-Schutzkit
Packungsinhalt
Frontblende, Rückwand
Breite
105.4 cm
Tiefe
59.8 cm
Höhe
5 cm
Gewicht
10.49 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
112.6 cm x 67.9 cm x 12.6 cm / 13.27 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, IP30, EU RoHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,93*
€ 559,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,35*
€ 544,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,13*
€ 540,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,48*
€ 494,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.