Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC Easy UPS 3-Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8823325
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     E3MOPT011
EAN/GTIN:
     0731304427575
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
APC Easy UPS 3-Series - USV-Schutzkit
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USV-Schutzkit
Packungsinhalt
Rückwand
Breite
57 cm
Höhe
60.5 cm
Dicke
1 mm
Gewicht
1.78 kg
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
66.7 cm x 63.7 cm x 4.3 cm / 2.16 kg
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE, IP30, EU RoHS
Weitere Suchbegriffe: apc ups, ups
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,09*
€ 222,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,03*
€ 214,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,74*
€ 207,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,33*
€ 189,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.