Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canyon Dockingstation


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8841634
Hersteller:
     Canyon
Herst.-Nr.:
     CNS-TDS03DG
EAN/GTIN:
     5291485004347
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
USB Hub
usb hubs 4fach
Canyon - Dockingstation - USB-C - HDMI
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
3.5 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
112 g
Farbe
Space-grau
Produkttyp
Dockingstation
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Aluminiumgehäuse, 4K Ultra HD, 60 W-Spannungsversorgung
Enthaltene Kabel
1 x USB-C Kabel
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB-C - 24 pin USB-C ¦ 1 x Display / Video - HDMI
Weitere Suchbegriffe: docking station
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.