Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Star CD4 Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8844940
Hersteller:
     Star
Herst.-Nr.:
     37950890
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
Kassen-PC
Star CD4 Series - Elektronische Kassenschublade - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41 cm
Tiefe
41.5 cm
Höhe
11.4 cm
Gewicht
7 kg
Farbe
Weiß
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Produktmaterial
Stainless steel
Packungsinhalt
2 Schlüssel, Kabel, 8 Münzschalen, 8 Scheinfächer
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbar, 2 Medien-Steckplätze, Roller Suspension System
Schnittstelle für Kassenschublade
Printer
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Star
37969430
ab € 52,60*
Ähnlich
Star
37969440
ab € 53,13*
Ähnlich
Star
37969500
ab € 57,46*
Ähnlich
Star
37969490
ab € 57,26*
Ähnlich
Star
37950880
ab € 57,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.