Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4249L-W128262275 Herst.-Nr.: 90-XB4000BA00060- EAN/GTIN: 4718017271264 |
| |
|
| | |
| Das ASUS Nereus Backpack bietet Platz für einen 16" Laptop. Die gepolsterten Trageriemen bieten angenehmen Tragekomfort und eignen sich perfekt für den ganztägigen Einsatz. ASUS Nereus Backpack - Notebook-Rucksack - 40.6 cm (16") - Schwarz, Rot - für ASUSPRO P1; P2; P3; ExpertBook B9; P2 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook-Rucksack | | Produktmaterial | Polyester | | Breite | 30 cm | | Tiefe | 10 cm | | Höhe | 44 cm | | Gewicht | 320 g | | Notebook-Kompatibilität | 40.6 cm (16") | | Abmessungen für Notebook-Kompatibilität | 28 cm x 26 cm x 3.5 cm | | Funktionen | Vordertasche | | Tragegurt | Schultertrageriemen, Tragegriff | | Farbe | Schwarz, Rot | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 2 Jahre | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ASUSPRO P1 P1440FA-FQ2959R, P1440FA-FQ2959T ¦ ASUSPRO P2 P2540FA-DM0561R, P2540FA-DM0570R ¦ ASUSPRO P3 P3540FA-BQ1226R, P3540FA-BQ1228R, P3540FA-BQ1243R, P3540FA-EJ1219R ¦ ASUS ExpertBook B9 B9450FA-BM0344R, B9450FA-BM0975R ¦ ASUS ExpertBook P2 P2451FA-BV1367R, P2451FA-BV1367T, P2451FA-EB0116, P2451FA-EB0116R, P2451FA-EB0116T, P2451FA-EB0117, P2451FA-EB0117R, P2451FA-EB0117T, P2451FA-EB0933T, P2451FA-EB0934R |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4249 | | | | | | pro Stück | € 10,00* | ab € 15,36* | € 20,97* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 19,02* | € 25,83* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 19,55* | € 26,65* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 26,10* | € 35,32* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 40,65* | € 54,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4249 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4249 | | Versand: Lager 4249 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 55,00* | € 7,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4249 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|