Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endorfy Fluctus 140 PWM ARGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8898261
Hersteller:
     Endorfy
Herst.-Nr.:
     EY4A004
EAN/GTIN:
     5903018665979
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
LED Lüfter
RGB Lüfter
Das Fluctus 140 PWM ARGB bringt eine stimmungsvolle ARGB-Hintergrundbeleuchtung in Ihr Gehäuse und einen Hauch von farbiger Kühle in Ihren müden Prozessor. Es ist wie eine kalte Dusche nach einem harten Arbeitstag, ein Glas Eiswasser in einer heißen Nacht und eine Klimaanlage in Ihrem Auto, wenn Sie in der Sommerhitze im Stau stehen. Und das alles auf einmal. Er ist nur 14 cm hoch, kühlt aber die meisten CPUs mit Leichtigkeit. Er bleibt auch bei dicht gerippten Radiatoren in Flüssigkeitskühlsystemen und bei Gehäusen mit Staubfiltern immer kühl. Dieser Lüfter mit einem optionalen semipassiven Modus passt in die meisten Gehäuse. Und er ist auch einfach zu installieren - Endorfy hat eine einfache Anleitung vorbereitet und nicht gezögert, sie Ihnen zur Verfügung zu stellen.
Endorfy Fluctus 140 PWM ARGB - Gehäuselüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben, PWM-Verlängerungskabel (40 cm)
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Gewicht
159 g
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
16.5 cm x 15.15 cm x 3.2 cm / 243 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 6 Jahre
Verschiedenes
MTBF
100,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
High Performance, erweiterter Lüfter-Drehzahlbereich
Kühlkörper und Lüfter
Lüfterdurchmesser
140 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Dynamisches Fluid-Lager
Drehgeschwindigkeit
250-1800 rpm
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig, 3-poliger ARGB-Steckverbinder
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.4 A
Merkmale
Integrierte Antivibrations-Pads, PWM-Steuerung, langlebiges FDB-Lager, PWM-Signalsplitter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.