Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip Kabel USB / seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8899391
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     133392
EAN/GTIN:
     4015867229477
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Mit dem equip 133392 USB-C zu seriellem DB9-Adapter können Sie Ihre USB-Geräte mit Ihren alten seriellen Geräten verbinden. Konvertiert einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Computer in einen seriellen DB9-Anschluss mit COM-Port-Retention. Dies bietet Ihnen eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit, serielle Geräte wie POS-Terminals, serielle Modems, Industrieanlagen und eine Vielzahl anderer RS232-Peripheriegeräte anzuschließen.
Equip - Kabel USB / seriell - 24 pin USB-C (M) zu DB-9 (M) - 1.5 m - supports RS-232 serial interface - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel USB / seriell
Gewicht
72 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Supports RS-232 serial interface, verzinnter Kupferleiter, Remote Wake-up Support, Power Management Support, Chipset Prolific PL2303GT
Länge
1.5 m
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Kabelmantelmaterial
PVC
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0, RoHS, UKCA
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
D-Sub (DB-9), 9-polig - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.