Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3Dconnexion USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8935273
Hersteller:
     3Dconnexion
Herst.-Nr.:
     3DX-700088
EAN/GTIN:
     4260016341177
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb anschlusskabel
Das 3Dconnexion USB-Kabel ist eine hochwertige Lösung für den Anschluss einer Vielzahl von Geräten. Mit einem 4-poligen USB-Typ-A-Stecker auf der einen und einem 5-poligen Micro-USB-Typ-B-Stecker auf der anderen Seite bietet es die nötige Flexibilität für den Anschluss von Geräten in einer Vielzahl von Umgebungen. Ganz gleich, ob Sie ein Heimbüro einrichten, eine Gaming-Station einrichten oder ein zuverlässiges Kabel für den Anschluss unterwegs benötigen - mit diesem Kabel sind Sie bestens gerüstet. Sein robustes Design gewährleistet eine sichere Verbindung und zuverlässige Leistung und macht es zu einem unverzichtbaren Zubehör für alle, die ihre Geräteverbindungen verbessern möchten.
3Dconnexion - USB-Kabel - USB (M) zu Micro-USB Typ B (M) - 1.5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
1.5 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.