Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC USV-Standfuß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8939196
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SMTL3USF
EAN/GTIN:
     0731304424499
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Zubehörlösungen zur Anpassung der Smart-UPS an Ihre spezifischen Anforderungen.
APC - USV-Standfuß (Packung mit 2) - für Smart-UPS Li-Ion SMTL1500RM3UCNC
Weitere Informationen:
Allgemein
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp
USV-Standfuß
Breite
14.3 cm
Tiefe
26.2 cm
Höhe
18.6 cm
Gewicht
414 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
APC Smart-UPS Li-Ion SMTL1500RM3UCNC
Weitere Suchbegriffe: apc ups 1500va, apc ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APC
SMTL1500RMI3UC
ab € 1.664,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.