Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell CT47 Datenerfassungsterminal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8939557
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CT47-X1N-57D1E0G
EAN/GTIN:
     5715063102299
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der CT47 bietet die Lebensdauer, Sicherheit und Haltbarkeit, die von seriösen Unternehmen gefordert werden. Der CT47 nutzt die Prozessor- und Speichertechnologie von Qualcomm QCM6490 für eine hohe Leistung mit garantierter Unterstützung bis Android 15. Der CT47 wird mit der 5G- und Wi-Fi-6E-Technologie eingeführt, um sowohl im Innen- als auch im Außenbereich die Verbindung aufrecht zu erhalten. 5G bietet die höhere Bandbreite und die niedrige Latenz, die für Mitarbeiter im Transport- und Lieferwesen sowie im Lager verfügbar sind, um jederzeit eine Verbindung zu haben. Ganz gleich, ob Sie sich in einem privaten 5G- oder CBRS-Netzwerk oder in einer Wi-Fi-6E-Umgebung befinden, Ihre Mitarbeiter können ihre Arbeitsabläufe mit zuverlässiger Betriebszeit fortsetzen. Der CT47 ist so konzipiert, dass er auch schwierigen Umgebungen standhält. In Transport und Logistik und in Lagerhäusern herrscht Hochbetrieb, und die Kunden müssen ihren Betrieb und Ihre Arbeitsabläufe am Laufen halten. Außendienstmitarbeiter können sich auf das extrem robuste Design des CT47 verlassen, denn er übersteht Stürze aus 2,4 Metern Höhe und kann mehr 3.500 mal fallen gelassen werden. Mit einem stärkeren Akku mit 4775 mAh und den leistungsstarken Analysen der Plattform Operational Intelligence können Sie sich darauf verlassen, dass der CT47 auch während anspruchsvoller Schichten online bleibt. Der CT47 verfügt über ein schlankes Design, bei dem die Sichtbarkeit des Bildschirms und die Robustheit im Vordergrund stehen. Der CT47 ist mit sicherer Authentifizierungstechnologie ausgestattet und sorgt für die Sicherheit Ihrer Daten und Ihres mobilen Computers. Der Fingerabdrucksensor eignet sich ideal für die einhändige Bedienung und die unkomplizierte biometrische Authentifizierung. Sie können mehrere Vorlagen für die Anmeldung mehrerer Benutzer lokal speichern. Die Gesichtserkennung kann über die Frontkamera genutzt werden, um schnell und sicher auf das Gerät zuzugreifen. Die Registrierung erfolgt schnell und die Benutzerdaten werden verschlüsselt und lokal gespeichert.
Honeywell CT47 - Datenerfassungsterminal - robust - Android 12 - 128 GB UFS card - 13.97 cm (5.5") (2160 x 1080) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - NFC, RFID, Bluetooth, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc - 5G
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem
Android 12
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Prozessor
Prozessor
Qualcomm
Prozessor-Taktfrequenz
2.7 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Barometer, Magnetometer, G-Sensor, Hall-Sensor, elektromagnetischer Kompass, Gyroskop
Leistungsmerkmale
Fallschutz, Warmtausch, QC3.0 Quick Charge, 2x2 MiMo-Funktion, Voice over Internet Protocol (VoIP), geräuschunterdrückendes Mikrofon, Honeywell S0703 Imager, Fallfestigkeit 2.4 m auf Beton, Honeywell FlexRange XLR Imager
Kennzeichnung
MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP68, IP65, HAC (Hearing Aid Compatible)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-30 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Software
Vorinstallierte Software
Honeywell Mobility Edge Utilities and Demos, Honeywell Device Client Pack (1 year prelicensed)
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
4750 mAh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
5G
Mobilfunkprotokolle
LTE Advanced
Wireless Connectivity
NFC, RFID, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/mc
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
LEAP, WEP, TLS, WPA, WPA2, TTLS, PEAP, IPv6-Support, OPEN, PWD, WPA3, WPA3-Enterprise, IPv4-Support, IPSec V4/L2TP, PPTP
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Object Push-Profil (OPP), Serial Port-Profil (SPP), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Phonebook Access Profile (PBAP)
Eingabegerät
Typ
Sprechtaste
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.9 cm
Tiefe
1.92 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
288 g
Barcodes
Barcodelesegerät
Ja
Scanelementtyp
2D-Imager
Max. Gebrauchsdistanz
24 m
RFID
RFID Specification
ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B, ISO/IEC 18092 Type F
Multimedia
Audio
Drei Mikrofone, Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD ¦ 1 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen
USB-C ¦ Dock
USB-Host
Ja
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/NavIC/QZSS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
13 Megapixel
Vordere Kamera
Sensorauflösung
8 Megapixel
Bildschirm
Typ
13.97 cm (5.5") - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2160 x 1080
Touchscreen
Multi-Touch
Merkmale
Handschuhmodus, regenfühlender Touch-Modus, Corning Gorilla Glass 5, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig, Stylus-Touchmodus
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
128 GB UFS card
RAM
8 GB - DDR4 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität
2 TB
Kompatibilität
SDIO
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.720,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.863,19*
€ 2.217,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,48*
€ 2.210,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.803,15*
€ 2.145,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.765,72*
€ 2.101,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,41*
€ 2.047,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-500-120-S00-05
ab € 9,14*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-2
ab € 310,15*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVB-3
ab € 317,94*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-0
ab € 317,17*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-2
ab € 307,54*
Zubehör
Honeywell
CT40-CB-UVN-3
ab € 317,76*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-0
ab € 321,21*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVB-2
ab € 320,12*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-0
ab € 316,29*
Zubehör
Honeywell
CT40-DB-UVN-2
ab € 307,74*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-0
ab € 254,96*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-2
ab € 253,64*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVB-3
ab € 267,00*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVN-0
ab € 255,27*
Zubehör
Honeywell
CT40-EB-UVN-2
ab € 253,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.