Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB OTG Multifunction Hub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8946842
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0345
EAN/GTIN:
     4052792053128
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
USB Card Reader
Der USB OTG Multifunktions Hub hat eine kompakte Größe und ist leicht in der Tasche zu transportieren. Die perfekte Speichererweiterung für Ihre Android OTG Smartphones und Tablets. Schließen Sie den UA0345 einfach an und Sie können Ihre Speicherkarten (SD/microSD/M2/MS (Duo/Pro) oder USB Sticks direkt auf dem Gerät aufrufen und Daten kopieren. Oder schließen Sie eine Maus/Tastatur an.
LogiLink USB OTG Multifunction Hub - Kartenleser - 4 in 1 (MS PRO, SD, MS Duo, microSD, MS Micro) - micro USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
36 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kartenleser - extern - 4 in 1
Besonderheiten
Eingebauter USB-Hub, USB On-The-Go
Unterstützte Speicherkarten
Memory Stick PRO, SD-Speicherkarte, Memory Stick Duo, microSD, Memory Stick Micro (M2)
Host-Schnittstelle
Micro USB 2.0
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Android
Kennzeichnung
Plug and Play
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 5-poliger Micro-USB Typ B
Zusätzliche Ports
3 x USB 2.0
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
15 cm
Transporttiefe
10.5 cm
Transporthöhe
2 cm
Transportgewicht
60 g
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.