Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delta ADLX65YDC2A Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8959360
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     01FR031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Delta ADLX65YDC2A - Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkPad T25; T470; T470s; T570; X1 Carbon (5th Gen); X270
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Netzteil - extern
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50/60 Hz
Ausgangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Leistungskapazität
65 Watt
Eingangsanschlüsse
2-polige Stromversorgung
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkPad T25 20K7 ¦ Lenovo ThinkPad T470 20HD, 20HE, 20JM, 20JN ¦ Lenovo ThinkPad T470s 20HF, 20HG, 20JS, 20JT ¦ Lenovo ThinkPad T570 20H9, 20HA ¦ Lenovo ThinkPad X1 Carbon (5th Gen) 20K3, 20K4 ¦ Lenovo ThinkPad X270 20HM, 20HN
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.