Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP 65W PWR USB-C FDH-CORD 1.8M ARG
HP 65W PWR USB-C FDH-CORD 1.8M ARG
Artikel-Nr.:
     C1001-8963560
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     L43180-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
HP - Stromkabel - 24 pin USB-C - 1.8 m - Argentinien - für EliteBook 840 G5, 850 G5; EliteBook x360; ProBook 640 G4, 650 G4; ZBook 14u G5, 15u G5
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Argentinien
Länge
1.8 m
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Elite x2 1012 G2 ¦ HP EliteBook 840 G5 Notebook, 850 G5 Notebook ¦ HP EliteBook x360 1020 G2 Notebook, 1030 G2 Notebook, 1030 G3 Notebook ¦ HP Pro x2 612 G2 ¦ HP ProBook 640 G4 Notebook, 650 G4 Notebook ¦ HP ZBook 14u G5 Mobile Workstation, 15u G5 Mobile Workstation
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.