Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo USB-C Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8968213
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     GX21L58555
EAN/GTIN:
     4571592554258
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Entdecken Sie das Lenovo Netzteil, eine leistungsstarke AC/USB-C-Stromversorgungslösung, die die Ladeanforderungen moderner USB-C-Geräte erfüllt. Mit seiner 65-W-Ausgangsleistung und der Unterstützung von Power Delivery (PD) 3.0 sorgt er dafür, dass Ihre Geräte schnell und effizient aufgeladen werden. Der Adapter verfügt über ein integriertes 1,7 m langes Gleichstrom-Ausgangskabel, das die Flexibilität bietet, Ihre Geräte aufzuladen, ohne zu nah an einer Steckdose zu hängen. Bei diesem Netzteil geht es nicht nur um Leistung, es erfüllt auch hohe Sicherheitsstandards. Er erfüllt eine umfassende Liste weltweiter Zertifizierungen, darunter BIS, CECP und UL, und gewährleistet so eine sichere Stromversorgung Ihrer Geräte. Egal, ob Sie zu Hause, im Büro oder unterwegs sind, dieses Lenovo Netzteil ist die perfekte Lösung für all Ihre Ladeanforderungen und vereint Effizienz, Sicherheit und breite Kompatibilität in einem robusten Design.
Lenovo - USB-C Netzteil - Wechselstrom 100-240 V - 65 Watt - Europa - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
USB-C Netzteil - extern
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr
Verschiedenes
Besonderheiten
Braune Kartonverpackung, Power Delivery (PD) 3.0
Enthaltene Kabel
DC-Ausgangskabel - integriert - 1.7 m
Kennzeichnung
UL, TUV, BSMI, CB, CCC, PSB, IRAM, SII, PSE Mark, KC, Kvalitet, SONCAP, CECP, KONCAR, INSM, EAC, ISC, BIS, NRCAN, SIRIM, UKCA, SEC, DERZH, Moroccan, NOM-01, NOM-29, ST, UK
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 80%
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5 / 9 / 15 / 20 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
1 x 24 pin USB-C
Elektrischer Strom max.
3.25 A
Leistungskapazität
65 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
2.85 cm
Höhe
5.6 cm
Gewicht
175 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
11.8 cm
Transporttiefe
9.55 cm
Transporthöhe
8 cm
Transportgewicht
265 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.