Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN42 SN200AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8972489
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02L1-M000N0
EAN/GTIN:
     4711387197615
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
ASUS ExpertCenter PN42 SN200AD - Mini-PC - N-series N200 - RAM 4 GB - SSD 128 GB - NVMe - UHD Graphics - 1GbE, 2.5GbE - WLAN: Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Mini-PC
Integrierte Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
4 GB
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.0, 802.11ax
Ethernet-Ports
2.5 Gigabit Ethernet
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Cache pro Prozessor
6 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.75 cm
Tiefe
13.2 cm
Höhe
5.76 cm
Gewicht
840 g
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
28.6 cm
Transporttiefe
17.5 cm
Transporthöhe
6.8 cm
Transportgewicht
1.62 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel N-series N200
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2
Schnittstellen Typ
PCI Express 3.0
Kapazität
1 x 128 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Mikrofon (1 Front) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne) ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 ¦ 3 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (1 Front) ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort 1.4
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 317,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,97*
€ 418,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,62*
€ 417,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,60*
€ 408,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,28*
€ 404,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,28*
€ 377,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.