Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8979069
Hersteller:
     Digital Data Communications
Herst.-Nr.:
     128381
EAN/GTIN:
     4015867231050
Suchbegriffe:
Thunderbolt Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
Das equip 128381 USB 4 Gen 3 C zu C Kabel ist eine fortschrittliche Lösung für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und Stromzufuhr. Dieses Kabel mit USB 4-Technologie bietet blitzschnelle Datenübertragungsraten von bis zu 40 Gbit/s und ermöglicht schnelle Dateiübertragungen und nahtloses Multimedia-Streaming. Es unterstützt eine vielseitige Konnektivität zwischen USB-C-Geräten, einschließlich Laptops, Tablets, Smartphones und externen Speichergeräten. Dank der Power Delivery 3.1 (PD 3.1)-Technologie mit E-Mark-Chipsatz kann dieses Kabel eine Leistung von bis zu 240 W bereitstellen und eignet sich somit zum Aufladen stromhungriger Geräte wie Laptops und Spielekonsolen. Sein reversibles Design ermöglicht ein einfaches und problemloses Einstecken, ohne dass eine spezielle Ausrichtung erforderlich ist. Dieses USB 4 Gen 3 C-auf-C-Kabel bietet eine außergewöhnliche Leistung, eine robuste Stromversorgung und eine universelle Kompatibilität, was es zu einer idealen Wahl für Hochgeschwindigkeitsdatenübertragungen und Schnellladeanforderungen macht.
Equip - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - USB4 / Thunderbolt 3 / DisplayPort - 48 V - 5 A - 1.2 m - Support von 8K 60 Hz, USB-Stromversorgung (240 W), bis zu 40 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3,1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB Typ-C-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Breite
120 cm
Tiefe
0.48 cm
Höhe
0.48 cm
Gewicht
60 g
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Support von 8K 60 Hz, USB-Stromversorgung (240 W), bis zu 40 Gbps Datentransferrate, unterstützt Power Delivery 3,1, Kupferleiter, HDR10-Support, E-Marker Chip, unterstützt Display-Port- und PCI-Express-Protokolle, Aluminium-Gehäuse
Länge
1.2 m
Kabelmantelmaterial
PVC
Bewertete Stromstärke
5 A
Bewertete Spannung
48 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB4 / Thunderbolt 3 / DisplayPort, EMC, WEEE, RoHS 2011/65/EU, HDCP 1.4, Directive 1907/2006/EC, HDCP 2.3, EN50575:2014+A1:2016, RoHS 2015/863/EU, EN 50288-7:2005, EN 50288-2-2:2013, EN 50290-2-1:2005
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
24 pin USB-C - männlich
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.