Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Elite 600 G9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8997959
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     828S3AT#ABD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Komplettsysteme
HP Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die Desktops der HP EliteDesk-Serie sind leistungsstarke, erweiterungsfähige, hochgradig sichere und zuverlässige Unternehmen-PCs für Power-User. Der HP Elite Mini 600 Desktop-PC liefert die Leistung, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, und ist dennoch so klein, dass Sie ihn mit nach Hause und wieder mit ins Büro nehmen können. Durch seinen leistungsstarken Intel -Prozessor, DDR5-Speicher und intelligenten Bereitstellungsoptionen ist dies der richtige PC für Desktop-Benutzer:innen, die Flexibilität bei der Arbeit benötigen.
HP Elite 600 G9 - Mini - Core i5 12500T / 2 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics 770 - 1GbE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - Monitor: keiner - Tastatur: Deutsch - Smart Buy - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Personal-Computer
Lokalisierung
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Formfaktor des Produktes
Mini
Plattform-Technologie
Intel vPro Platform
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Desktops
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Installierte Anzahl
8 GB (installiert) / 16 GB (Max)
Konfigurationsmerkmale
1 x 8 GB
Steckplatz
1 (Gesamt) / 0 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
3200 MHz
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL), Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, Dual Stream (2x2)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6E AX 211
Ethernet-Controller
Intel I219-LM
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Hersteller-Vertriebsprogramm
HP Smart Buy
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, CCC, FIPS 140-2 Level 2, RoHS, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, WEEE, KCC Class B, Common Criteria EAL4+, CECP, VCCI Class B, SEPA, halogenarm, UL 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1-14, IEEE 1680.1
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), retractable padlock loop
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 90-264 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Effizienz
89% (230VAC), 88% (115VAC)
Power Factor Korrektur
Ja (aktiv)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA/NVMe
Controller Schnittstellentyp
SATA-600 / NVMe
Cache-Speicher
Installierte Größe
L3 - 18 MB
Cache pro Prozessor
18 MB
Betriebssystem / Software
Software
HP Support Assistant, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Secure Erase, HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Driver Packs, HP Image Assistant (kostenloser Download), HP Notifications, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen6, myHP, Touchpoint Customizer for Commercial, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial, HP Desktop Support Utilities, HP Easy Clean, HP Smart Support (kostenloser Download), HP Manageability Integration Kit (kostenloser Download), HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (kostenloser Download), HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Easy Clean Keyboard Driver
Bereitgestelltes Betriebssystem
Windows 11 Pro Englisch/Deutsch
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
192 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.7 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
3.4 cm
Gewicht
1.42 kg
Tastatur
Schnittstelle
USB
Lokalisierung und Layout
Deutsch
Tastaturname
HP 125
Grafik-Controller
HDCP-kompatibel
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 770 Dynamic Video Memory Technology
Maus
Schnittstelle
USB
Mausname
HP 125
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49.8 cm
Transporttiefe
13.2 cm
Transporthöhe
23.5 cm
Transportgewicht
2.95 kg
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel Q670
Taktfrequenz
2 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
CPU
Intel Core i5 (12. Gen.) 12500T
Anz. der Kerne
6 Kerne
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
L2-Cache
7,5 MB
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.4 GHz
Festplattenlaufwerk
Typ
SSD - M.2 2280
Schnittstellen Typ
PCI Express
Kapazität
1 x 256 GB
Merkmale
NVM Express (NVMe)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Aufladung) ¦ 5 x USB 3.2 Gen 2 (2 vorne, 3 hinten) (zwei dieser mit Aufweck-Funktionalität, einer dieser lädt) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (CTIA und OMTP Headset-Support) ¦ 2 x DisplayPort 1.4a ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280 (für internen Speicher)
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
TCO Certified Desktops 9
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,54*
€ 564,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,44*
€ 564,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,43*
€ 561,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,73*
€ 554,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.